福井クラフト
PBT亀甲箸 黒乾漆
材質
PBT樹脂
仕様
洗浄機対応
色
黒乾漆
耐熱温度(℃)
200
内容量
1セット(10膳)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00522646
-
22.5
9-1845-2001
6-1644-1401
¥
9,780
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
00522655
-
24
9-1845-2002
6-1644-1402
¥
10,930
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください