福井クラフト
PBTうず彫箸 根来
材質
PBT樹脂
仕様
洗浄機対応
全長(mm)
225
色
根来
耐熱温度(℃)
200
TKG品番
9-1845-2301
TKG品番(2017)
6-1644-1701
内容量
1セット(10膳)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00522707
-
¥
19,550
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください