福井クラフト
PBT荒彫先太箸 べっ甲
材質
PBT樹脂
仕様
洗浄機対応
全長(mm)
228
色
ベっ甲
耐熱温度(℃)
200
TKG品番
9-1845-2602
TKG品番(2017)
6-1644-2002
内容量
1セット(10膳)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00522768
-
¥
17,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください