(S)ステーキ皿 深丸型 B

(S)ステーキ皿 深丸型 B - 三和精機製作所(S)ステーキ皿 深丸型 B - 三和精機製作所(S)ステーキ皿 深丸型 B - 三和精機製作所
材質鉄鋳物 天然木仕様電磁調理器対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
外径(Φmm)
内径×高さH(Φmm×mm)
鉄板厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00529838-50015150141×243
3,600
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
00529856-80017170160×243.5
4,100
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
00529874-105019190184×253.5
4,800
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする