曜日別特売

IKパスタプレート

IKパスタプレート - 池永鉄工
材質鋳鉄/木台:天然木仕様電磁調理器対応質量(g)900外径(Φmm)170内径×高さH(Φmm×mm)165×26TKG品番9-1862-1701木台寸法(mm)220×180TKG品番(2017)6-1662-1101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00530653-
4,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする