ストウブ オーバルスタッカブルディッシュ

ストウブ オーバルスタッカブルディッシュ - STAUB(ストウブ)ストウブ オーバルスタッカブルディッシュ - STAUB(ストウブ)ストウブ オーバルスタッカブルディッシュ - STAUB(ストウブ)ストウブ オーバルスタッカブルディッシュ - STAUB(ストウブ)ストウブ オーバルスタッカブルディッシュ - STAUB(ストウブ)ストウブ オーバルスタッカブルディッシュ - STAUB(ストウブ)

三ツ星シェフが大絶賛ストウブ社の製品は独自の黒マットエマイユ加工により、さらに使いやすさがアップします。
従来のホーロー加工とは異なり、ザラザラ感を出しています。油が馴染みやすく焦げ付きません。しかも、使用方法やお手入れ方法は簡単で、食物の酸にも負けません。
また、厚みのある鋳鉄は熱を均一に伝えます。熱が逃げにくく、風味やビタミンも逃しません。
三重エナメル・コートが施された鉄鋳物製。

材質鉄鋳物仕様電磁調理器対応底面の厚さ(mm)3内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(cm)
容量(L)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00532498405093911210.5203×142×37
15,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
00532516405098961チェリ210.5203×142×37
15,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
0053253413021181グレー210.5203×142×37
15,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
00532552405093931.45240.8239×169×42
16,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
00532577405098971.45チェリ240.8239×169×42
16,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
00532595405093411.8281.3280×198×46
19,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする