STAUB(ストウブ)
ストウブ ミニ・ラウンドディッシュ
材質
鉄鋳物
質量(kg)
0.5
容量(L)
0.25
外径×深さ(Φmm×mm)
125×25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00532796
40509472
黒
9-0082-0101
6-0080-0101
¥
10,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
00532814
40509544
グレー
9-0082-0102
6-0080-0102
¥
10,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください