ジェスナー
ジェスナー ラメキンリブ付(SAN)
サラダオイルやマヨネーズ等の影響をうけない材質です。
材質
SAN
適合
洗浄機、レンジOK
耐熱温度(℃)
95
内容量
1個
全8種類を絞り込む
色
クリアー
ブラウン
ホワイト
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
容量(mL)
外径×高さH(Φmm×mm)
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00540873
0364A
ブラウン
約127
89×39
6-1669-2401
¥
860
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
-
00540898
0364A
ホワイト
約127
89×39
6-1669-2403
¥
860
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00540828
0360A
クリアー
約28
57×25
6-1669-2201
¥
570
取扱い終了
-
00540837
0360A
ホワイト
約28
57×25
6-1669-2202
¥
390
取扱い終了
-
00540846
0360A
ブラウン
約28
57×25
6-1669-2203
¥
390
取扱い終了
-
00540855
0361A
クリアー
約56
69×30
6-1669-2301
¥
570
取扱い終了
-
00540864
0361A
ホワイト
約56
69×30
6-1669-2302
¥
450
取扱い終了
-
00540882
0364A
クリアー
約127
89×39
6-1669-2402
¥
860
取扱い終了
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください