コスモス サラダボール

コスモス サラダボール - ARCOROC(アルコロック)
(1件のレビュー)
材質全面強化ガラス内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
直径(Φmm)
高さ(mm)
質量(kg)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00543174671120600.1912
460
379
417(税込)
当日出荷
00543165689---0.1110
430
取扱い終了
005431832388---0.25514
600
取扱い終了
00543192655-170850.3617
850
取扱い終了
00543208648-200950.55220
1,200
取扱い終了
00543217630-2301050.8823
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00543174
2022-08-24
用途: 定食のサラダボウル
若水飯店飲食業

現在使っているサラダボウルが、生産終了で手に入らなくなったので、
代わりになる物を探していたら辿り着き、試験的に一つ購入しました。
仕事で使うので強化ガラスは嬉しいです。
現在使っている物と少しサイズや形が違うのですが、
許容範囲なので(少し小さかった)、
もう少し探してみてジャストサイズが無かったら追加購入しようかと思っています。
他のサイズにおいて取り扱い終了が多いので、
このサイズも在庫が無くなり次第手に入らなくなるのではないかと心配しています。
できれば、同じもので統一したいので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする