パウチメニュースタンド

パウチメニュースタンド - 友屋
(2件のレビュー)

パウチメニューやカードケースタイプの薄型専用。

材質アクリル質量(g)89寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×50×83有効幅(mm)4TKG品番9-2051-0601TKG品番(2017)6-1857-0601内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0052720522912XXX
1,100
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-15
用途: メニュー立て
不動産業

食堂のメニュー立てに使います。クリアホルダーに入れたメニューを立てるのにちょうど良い。

対象商品 : 00527205
2021-04-26
用途: メニュー表の入れ替え時
居酒屋花むすび飲食業

急ぎで必要でした。商品はすぐに到着して、作業がはかどりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする