ステンレスハンディポット
大好評の卓上ポットに新しいカラーが仲間入り
フタの着脱をワンタッチで操作できるラクラク設計
コンパクト設計だから場所も取らず、持ち運びもラクラク。
【ワンタッチ解除中せん】
つまんで持ち上げるだけで、簡単スピーディーに中せんの解除が楽しめます。
【押しやすい強引なレバー開せん】
レバーを押すだけで簡単に開くのでスムーズに注げます。
【広口タイプ口径50mm】
氷が入りやすく、お手入れも簡単です。
- 用途
- おうちや施設、お店のひとときを鮮やかに彩る高級感漂うデザイン
- 寸法(mm)
- 127×163×194
- 質量(kg)
- 0.63
- 容量(L)
- 1
- 能力
- 【保冷】~10℃(10時間)【保温】67℃~(10時間)
- 口径(Φmm)
- 50
- 入数
- 12
- 内容量
- 1個
注意
※飲み物の温度を長時間キープする業界最高クラスの保温・保冷力卓上備品・テーブルウェア の新着商品
カテゴリ






























