友屋
シルバートレイ
(1件のレビュー)
材質
18-8ステンレス
色
シルバー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00535298
22350XXX
0.125
小
177×82
9-2065-2801
6-1872-1101
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
00535316
22351XXX
0.171
大
225×92
9-2065-2802
6-1872-1102
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください