曜日別特売

18-8料理名人 穴明お玉

18-8料理名人 穴明お玉 - ダイイチ金属18-8料理名人 穴明お玉 - ダイイチ金属

つぎ目のない1本仕上げ、洗いやすく衛生的です。

材質18-8ステンレス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
柄長さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00569047-70×601659-2102-02016-1938-0201
960
取扱い終了
返品不可
00569065-60×551359-2102-02026-1938-0202
780
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする