18-8食道楽 穴明お玉

18-8食道楽 穴明お玉 - ワダコーポレーション18-8食道楽 穴明お玉 - ワダコーポレーション18-8食道楽 穴明お玉 - ワダコーポレーション
材質18-8ステンレス内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
柄長さ(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00569327-0.08878×652109-2102-1201
1,630
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
00569345-0.05765×551659-2102-1202
1,075
889
978(税込)
4日以内出荷
00569363-0.03957×501359-2102-1203
810
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする