ワダコーポレーション
18-8食道楽 櫛付お玉
材質
18-8ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
柄長さ(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00569388
-
0.084
大
78×65
210
9-2102-1301
¥
1,630
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00569634
-
0.059
中
65×55
165
9-2102-1302
¥
1,075
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00569652
-
0.039
小
57×50
135
9-2102-1303
¥
810
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください