ワダコーポレーション
18-8食道楽 あく取り
材質
18-8ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
柄長さ(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00569677
-
0.056
大
85×70
215
9-2102-1401
¥
1,630
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
00569686
-
0.0475
中
72×60
170
9-2102-1402
¥
1,075
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00569695
-
0.033
小
63×52
140
9-2102-1403
¥
810
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください