ワダコーポレーション
18-8夕華 櫛付お玉
材質
18-8ステンレス・柄:PBT
耐熱温度(℃)
(柄)130
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
柄長さ(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00570097
-
0.06
中
64×53
205
9-2103-0301
¥
1,265
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
00570334
-
0.0405
小
56×48
153
9-2103-0302
¥
1,045
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください