ワダコーポレーション
18-8夕華 あく取り
材質
18-8ステンレス・柄:PBT
耐熱温度(℃)
(柄)130
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
柄長さ(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00570352
-
0.048
中
72×60
205
9-2103-0401
¥
1,265
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
00570377
-
0.034
小
63×52
153
9-2103-0402
¥
1,045
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください