18-8夕華 かす揚げ

18-8夕華 かす揚げ - ワダコーポレーション18-8夕華 かす揚げ - ワダコーポレーション
材質18-8ステンレス・柄:PBT耐熱温度(℃)(柄)130内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
柄長さ(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00570395-0.04872×602059-2103-0501
1,265
889
978(税込)
3日以内出荷
00570413-0.033563×521539-2103-0502
1,045
739
813(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする