18-8夕華 湯ドーフ杓子 丸

18-8夕華 湯ドーフ杓子 丸 - ワダコーポレーション18-8夕華 湯ドーフ杓子 丸 - ワダコーポレーション
材質18-8ステンレス・柄:PBT耐熱温度(℃)(柄)130内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
直径(Φmm)
柄長さ(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00570438-0.0285681909-2103-0601
1,265
929
1,022(税込)
3日以内出荷
00570474-0.0175431309-2103-0603
1,425
999
1,099(税込)
3日以内出荷
00570456-0.023581459-2103-0602
1,045
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00570456-46692075-- 夕華 湯豆腐スプーン 丸 中 ワダコーポレーション 46692075夕華 湯豆腐スプーン 丸 中ワダコーポレーション1本
699
税込769
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする