曜日別特売

18-8夕華 湯ドーフ杓子 角

18-8夕華 湯ドーフ杓子 角 - ワダコーポレーション18-8夕華 湯ドーフ杓子 角 - ワダコーポレーション18-8夕華 湯ドーフ杓子 角 - ワダコーポレーション
材質18-8ステンレス・柄:PBT耐熱温度(℃)(柄)130内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
柄長さ(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00570492-0.02965×561959-2103-0701
1,265
999
1,099(税込)
3日以内出荷
00570517-0.02346×461459-2103-0702
1,045
849
934(税込)
3日以内出荷
00570535-0.016540×381309-2103-0703
880
699
769(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする