TKG
カニフォーク ステン
材質
本体:18-0ステンレス
全長(mm)
210
質量(kg)
0.03
規格
ステン
TKG品番
9-2107-0701
TKG品番(2017)
6-1943-0701
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00572863
-
¥
460
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください