曜日別特売

丸タレ入れ

丸タレ入れ - TKG
(1件のレビュー)

韓国ではおなじみのステンレス製の容器シリーズ。衛生的にも優れ、軽くて丈夫!!冷麺器は、冷麺はもちろんピビンバやユッケジャン、その他のスープにも使われている用途の広い製品です。

材質本体:18-0ステンレス質量(kg)0.05高さ(mm)17深さ(mm)13底径(Φmm)Φ75直径(mm)Φ97TKG品番9-2138-2401TKG品番(2017)6-1971-2601内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00588683-
700
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00588683
2020-07-03
用途: 液体の調合
製造業

サイズ・形状がちょうど良い。材質・厚さもともに良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする