TKG
メラミン「弥生」 薬味皿
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
質量(g)
26
耐熱温度(℃)
120
寸法(外径×高さ)(mm)
Φ90×19
TKG品番
9-2147-0901
TKG品番(2017)
6-1982-0901
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00592366
YA32
¥
640
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください