きれいな器 幼稚園

きれいな器 幼稚園 - タカギ産業きれいな器 幼稚園 - タカギ産業
食器の種類子供用食器材質ポリプロピレン形状角皿間口W×奥行D×高さH(mm)173×146×45内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00593407PR23内トーマス/透明トーマス9-2165-05016-1998-0501
1,440
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
00593425PR23内キティ/透明ハローキティ9-2165-05026-1998-0502
1,440
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする