シェーンバルド オーバルグラタン皿 (ツバ付)

シェーンバルド オーバルグラタン皿 (ツバ付) - シェーンバルドシェーンバルド オーバルグラタン皿 (ツバ付) - シェーンバルドシェーンバルド オーバルグラタン皿 (ツバ付) - シェーンバルドシェーンバルド オーバルグラタン皿 (ツバ付) - シェーンバルドシェーンバルド オーバルグラタン皿 (ツバ付) - シェーンバルドシェーンバルド オーバルグラタン皿 (ツバ付) - シェーンバルドシェーンバルド オーバルグラタン皿 (ツバ付) - シェーンバルドシェーンバルド オーバルグラタン皿 (ツバ付) - シェーンバルド
材質陶器内容量1個
注意
※直火にはかけられません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
底寸法(mm)
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00632467101126B37213×110238×133×30265×145
9,500
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
00632476101131B44253×130278×158×37310×170
13,400
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
00632485101136B48300×150327×184×43365×200
19,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
00632494101142B56350×175381×219×48418×230
26,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
00633106101120W28158×88178×112×25203×120
4,500
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
00633115101126W37213×110238×133×30265×145
7,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
00633124101131W44253×130278×158×37310×170
9,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
00633142101142W56350×175381×219×48418×230
19,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
00632458101120B28158×88178×112×25203×120
5,700
取扱い終了
-
00633133101136W48300×150327×184×43365×200
13,000
取扱い終了
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする