シェーンバルド
シェーンバルド オーバルグラタン皿 (手付)
材質
陶器
内容量
1個
注意
※直火にはかけられません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
高さ(mm)
底寸法(mm)
TKG品番
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00632555
029821B
茶
30(耳含む42)
143×90
9-2298-0501
165×115×21
¥
6,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00632564
029828B
茶
37(耳含む52)
200×125
9-2298-0502
225×155×31
¥
10,600
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00633167
029828W
白
37
200×125
9-2300-0502
225×155×31
¥
9,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00633158
029821W
白
30
143×90
9-2300-0501
165×115×21
¥
6,000
取扱い終了
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください