シェーンバルド
シェーンバルド 丸オーブンディッシュ
材質
陶器
内容量
1個
注意
※直火にはかけられません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
高さ(mm)
容量(L)
内径×深さ(mm)
底径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00632677
301112B
茶
45
0.3
Φ111×39
92
¥
6,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00632686
301113B
茶
50
0.45
Φ126×45
105
¥
7,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00632695
301115B
茶
67
0.6
Φ143×50
122
¥
9,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00632704
301117B
茶
65
0.9
Φ159×60
138
¥
12,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00632713
301121B
茶
77
1.75
Φ203×70
170
¥
15,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00632722
301124B
茶
83
2.4
Φ218×76
185
¥
19,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00633212
301112W
白
45
0.3
Φ111×39
92
¥
2,300
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00633228
301113W
白
50
0.45
Φ126×45
105
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00633237
301115W
白
67
0.6
Φ143×50
112
¥
5,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00633246
301117W
白
65
0.9
Φ159×60
138
¥
8,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00633255
301121W
白
77
1.75
Φ203×70
170
¥
12,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00633264
301124W
白
83
2.4
Φ218×76
185
¥
15,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください