シェーンバルド
シェーンバルド ラメキン
材質
陶器
内容量
1個
注意
※直火にはかけられません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
高さ(mm)
内径×深さ(mm)
底径(Φmm)
上部外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00632738
30117B
茶
40
Φ60×38
50
70
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
2026年
03月30日まで
00632747
30118B
茶
47
Φ70×42
56
78
¥
4,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00632756
30119B
茶
52
Φ80×48
65
90
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00633273
30117W
白
40
Φ60×38
50
70
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00633282
30118W
白
47
Φ70×42
56
78
¥
2,630
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00633298
30119W
白
52
Φ80×48
65
90
¥
3,280
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください