シェーンバルド バターポット

シェーンバルド バターポット - シェーンバルドシェーンバルド バターポット - シェーンバルド
材質陶器高さ(mm)40内径×深さ(mm)Φ42×40底径(Φmm)37上部外径(Φmm)60内容量1個
注意
※直火にはかけられません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
0063276502984B9-2298-11016-2081-1101
2,200
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
0063330702984W9-2300-11016-2083-1101
1,300
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする