シェーンバルド
シェーンバルド スフレ
材質
陶器
内容量
1個
注意
※直火にはかけられません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
高さ(mm)
内径×深さ(mm)
底径(Φmm)
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00632783
101118B
茶
30
Φ170×25
155
210×180
¥
6,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00632792
101120B
茶
35
Φ190×31
170
230×200
¥
8,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00632808
101122B
茶
38
Φ207×32
187
255×218
¥
9,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00633334
101120W
白
35
Φ190×31
170
230×200
¥
5,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00633343
101122W
白
38
Φ207×32
187
255×215
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00632774
101116B
茶
30
Φ153×24
140
188×160
¥
5,300
取扱い終了
-
00633316
101116W
白
30
Φ153×24
140
188×160
¥
2,000
取扱い終了
-
00633325
101118W
白
30
Φ170×25
155
210×180
¥
4,500
取扱い終了
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください