曜日別特売

シェーンバルド スネール皿(手付)

シェーンバルド スネール皿(手付) - シェーンバルドシェーンバルド スネール皿(手付) - シェーンバルド
材質陶器高さ(mm)40内径(Φmm)110底径(Φmm)110上部外径(Φmm)120内容量1個
注意
※直火にはかけられません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
006329320298124B9-2299-08016-2082-0801
9,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
006334380298124W9-2301-07016-2084-0801
6,300
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする