シェーンバルド
シェーンバルド スカラップシェル ラウンド型
材質
陶器
色
茶
高さ(mm)
35
底径(Φmm)
73
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
140×145
TKG品番
9-2299-1101
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
155×145
TKG品番(2017)
6-2082-1101
内容量
1個
注意
※直火にはかけられません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00632966
029813B
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください