曜日別特売

シェーンバルド チーズディッシュ

シェーンバルド チーズディッシュ - シェーンバルド
材質陶器高さ(mm)42底寸法(mm)77×80TKG品番9-2299-1301内寸(幅×奥行×深さ)(mm)71×80×28上部外寸(幅W×奥行D)(mm)90×95TKG品番(2017)6-2082-1301内容量1個
注意
※直火にはかけられません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
0063298402989B
4,900
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする