シェーンバルド
シェーンバルド スカラップシェル
(1件のレビュー)
材質
陶器
色
白
内容量
1個
注意
※直火にはかけられません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
TKG品番
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00633456
029813W
35
140×145
9-2301-0901
155×145
6-2084-1001
¥
3,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00633465
0298916W
30
165×95
9-2301-1001
170×100
6-2084-1101
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください