シェーンバルド
シェーンバルド グレービーボード
材質
陶器
色
白
容量(mL)
450
高さ(mm)
110
底寸法(mm)
234×150
TKG品番
9-2301-1301
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
155×84×73
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
211×99
TKG品番(2017)
6-2084-1401
内容量
1個
注意
※直火にはかけられません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00633508
1898162045W
¥
10,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください