ミヤザキ食器
ソレイユ 蓋付カップ
オーブン・電子レンジに使用できます。
材質
磁器
耐熱温度(℃)
200
内容量
1個
注意
※直火にはかけられません。
全6種類を絞り込む
色
オレンジ
グリーン
ホワイト
容量(mL)
100
300
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
容量(mL)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00636143
SO4808
80×60×80
オレンジ
100
9-1689-1301
6-1515-1701
¥
750
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
00636152
SO4808
80×60×80
グリーン
100
9-1689-1302
6-1515-1702
¥
750
¥
709
¥
780
(税込)
3日以内出荷
00636168
SO4808
80×60×80
ホワイト
100
9-1689-1303
6-1515-1703
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
00636177
SO4812
120×90×100
オレンジ
300
9-1689-1401
6-1515-1801
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
00636186
SO4812
120×90×100
グリーン
300
9-1689-1402
6-1515-1802
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
00636195
SO4812
120×90×100
ホワイト
300
9-1689-1403
6-1515-1803
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください