ミヤザキ食器
ソレイユ ラウンドキャセロール
オーブン・電子レンジに使用できます。
材質
磁器
寸法(mm)
136×100×81
容量(mL)
290
耐熱温度(℃)
200
内容量
1個
注意
※直火にはかけられません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00636204
SO0810
オレンジ
9-1689-1501
6-1515-1901
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
00636213
SO0810
グリーン
9-1689-1502
6-1515-1902
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください