マトファー
マトファ陶磁器オーバルグラタン皿
材質
陶磁器
耐熱温度(℃)
200
内容量
1個
注意
※直火にはかけられません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
底寸法(mm)
TKG品番
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00637875
5117
38
170×120
9-2308-0101
180×120×30
190×130
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00637884
5120
42
180×105
9-2308-0102
195×120×30
205×130
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00637902
5128
53
255×170
9-2308-0104
275×185×40
280×200
¥
4,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00637893
5124
46
220×140
9-2308-0103
230×150×35
240×160
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください