マトファー
マトファ陶磁器 片手ポエロン
材質
陶磁器
耐熱温度(℃)
200
内容量
1個
注意
※直火にはかけられません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
容量(L)
内径(Φmm)
底径(Φmm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00637997
10460
47
0.25
95
95
9-2308-0401
¥
4,200
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00638006
10461
47
0.45
125
120
9-2308-0402
¥
5,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00638015
10462
55
0.75
140
135
9-2308-0403
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00638024
10463
57
0.9
150
150
9-2308-0404
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください