マトファー
マトファ陶磁器 コンソメボール
材質
陶磁器
高さ(mm)
68
容量(L)
0.4
内径(Φmm)
110
耐熱温度(℃)
200
底径(Φmm)
73
TKG品番
9-2308-0801
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
120×150
TKG品番(2017)
6-2091-0801
内容量
1個
注意
※直火にはかけられません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00638112
10091
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください