マトファー
マトファ陶磁器 ラムカン
材質
陶磁器
高さ(mm)
45
容量(L)
0.12
内径×深さ(mm)
65×40
耐熱温度(℃)
200
底径(Φmm)
70
上部外径(Φmm)
85
TKG品番
9-2308-0901
TKG品番(2017)
6-2091-0901
内容量
1個
注意
※直火にはかけられません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00638128
10561
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください