マトファー
マトファ陶磁器 キャセロレット
材質
陶磁器
耐熱温度(℃)
200
内容量
1個
注意
※直火にはかけられません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
容量(L)
内径(Φmm)
底径(Φmm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00638137
10121
57
0.15
65
70
9-2308-1001
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00638146
10122
65
0.25
75
83
9-2308-1002
¥
4,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください