曜日別特売

マトファ陶磁器 キャセロールパリジャン

マトファ陶磁器 キャセロールパリジャン - マトファーマトファ陶磁器 キャセロールパリジャン - マトファーマトファ陶磁器 キャセロールパリジャン - マトファー
材質陶磁器耐熱温度(℃)200内容量1個
注意
※直火にはかけられません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
容量(L)
内径(Φmm)
底径(Φmm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
0063815510131630.41051159-2308-1101
4,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
0063816410133741.31551309-2308-1102
8,100
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
00638173101357821751659-2308-1103
8,700
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする