マトファー
マトファ陶磁器 耳付ポエロン
材質
陶磁器
高さ(mm)
46
容量(L)
0.45
内径(Φmm)
125
耐熱温度(℃)
200
底径(Φmm)
120
TKG品番
9-2308-1201
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
140×160
TKG品番(2017)
6-2091-1201
内容量
1個
注意
※直火にはかけられません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00638182
10451
¥
5,200
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください