マトファー
マトファ陶磁器 オーバルテリーヌ
材質
陶磁器
耐熱温度(℃)
200
内容量
1個
注意
※直火にはかけられません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
容量(L)
底寸法(mm)
TKG品番
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00638198
10760
60
0.2
117×72
9-2308-1301
120×70×43
¥
5,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00638207
10762
80
0.9
170×100
9-2308-1302
170×100×62
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00638216
10763
90
1.4
185×120
9-2308-1303
185×120×65
¥
8,100
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください