マトファー
マトファ陶磁器 エッグパン
材質
陶磁器
高さ(mm)
42
内径×深さ(mm)
150×35
耐熱温度(℃)
200
底径(Φmm)
135
TKG品番
9-2308-1401
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
160×210
TKG品番(2017)
6-2091-1401
内容量
1個
注意
※直火にはかけられません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00638225
10411
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください