マトファー
マトファ陶磁器 フライパン
材質
陶磁器
耐熱温度(℃)
200
内容量
1個
注意
※直火にはかけられません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
内径(Φmm)
TKG品番
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00638234
10671
33
125
9-2308-1501
135×210
6-2091-1501
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00638243
10672
37
160
9-2308-1502
170×260
6-2091-1502
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00638252
10673
40
200
9-2308-1503
210×320
6-2091-1503
¥
6,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください