マトファー
陶磁器 エスカルゴプレート 1ヶ取
材質
陶器
高さ(mm)
27
内径(Φmm)
45
穴数
1
耐熱温度(℃)
200
TKG品番
9-2308-1601
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
50× 75
TKG品番(2017)
6-2091-1601
内容量
1個
注意
※直火にはかけられません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00638268
10491
¥
600
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください