マトファー
陶磁器 エスカルゴプレート 6ヶ取
(1件のレビュー)
材質
陶器
高さ(mm)
35
内径(Φmm)
125
穴数
6
耐熱温度(℃)
200
TKG品番
9-2308-1602
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
140×190
TKG品番(2017)
6-2091-1602
内容量
1個
注意
※直火にはかけられません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00638277
10492
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください